Základní prvek HiPer-Drill 35

Č. pol.: 231617 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 10×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    Prevedenie 10×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ rozsah Dc 35 mm - 35,99 mm
    Úžitková dĺžka L1 360 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Dĺžka stopky Ls 60 mm
    Upínacia skrutka 231999 20IP1 (7,5 Nm)
    Celková dĺžka L 469 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231617 35
    EAN/GTIN 4045197869166
    Číslo výrobcu 231617 35

    Popis

    Prevedenie:

    • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
    • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
    • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
    • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

    Leštené drážky na odvod triesok.

    Použitie:

    Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

    Poznámka:

    Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
    Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
    Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
    Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
    Znížte hodnoty posuvu f o 10 % a hodnoty vc o 30 %.
    Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka