{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 10×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 410 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 25IP | |
Celková dĺžka L | 537 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231617 39 | |
EAN/GTIN | 4062406641689 | |
Číslo výrobcu | 231617 39 |