Základní prvek HiPer-Drill, 5×D, ⌀ DC: 32mm

Č. pol.: 231610 32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 5×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 32 mm - 32,99 mm
Úžitková dĺžka L1 165 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Upínacia skrutka 231999 20IP (7,5 Nm)
Celková dĺžka L 271 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 231610 32
EAN/GTIN 4045197603159
Číslo výrobcu 231610 32
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave. (Na otvory s presnosťou IT9)
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v zastaveném a rotujícím stavu
  • Pro středně velké otvory do přesnosti IT9, pravořezný.
  • Poté použijte vnitřní chlazení s KSS emulzí.
  • Před použitím proveďte pilotní otvor ke zvýšení procesní bezpečnosti.
  • Používejte jen s řezací vložkou č. 231630231690, upínací šroub č. 231999.
  • Upínací šroub pevně dotáhněte krouticím momentem vyrytým na vrtáku.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka