Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak 10

Č. pol.: 231521 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,52 € / ks
  • Od 10 ks
    29,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 303 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10
Typ HB225
Rezný materiál HM
Kód ISO SOGT 080208
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava AlCrN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231521 10
EAN/GTIN 4062406565510
Číslo výrobcu 231521 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na NC rezanie závitov a zrážanie hrán. Vhodné aj na celné sústruženie v stoji na sústruhu. Nepoužíva sa na gravírovanie.

Poznámka:

a p = 4 mm, f = 0,03 mm.