Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak 10G

Č. pol.: 231521 10G

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    78,00 € / ks
  • Od 2 ks
    65,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 000 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10G
Typ HB225
Rezný materiál HM
Kód ISO SOGT 080201
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava AlCrN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231521 10G
EAN/GTIN 4062406565527
Číslo výrobcu 231521 10G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Používa sa iba na gravírovanie.

Poznámka:

ap = max. 0,8 mm, f = 0,008 mm až 0,02 mm.