{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGT 0802 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Navrtávak vhodný pre tvar dosky | 90; Polomer | |
Stopka | DIN 1835 B | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Maximálny ⌀ vŕtania d1 | 10 mm | |
Maximálna hĺbka vŕtania l1 | 4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10; 10G | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197220455 | |
Číslo výrobcu | 231500 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |