NC navrtávak 16

Č. pol.: 231500 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
  • Navrtávak vhodný pre tvar dosky: 90; Polomer

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGT 11T3
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnútorné chladenie nie
Navrtávak vhodný pre tvar dosky 90; Polomer
Stopka stopka Weldon
Uhol špičky 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 1
Maximálny ⌀ vŕtania d1 15 mm
Maximálna hĺbka vŕtania l1 7 mm
Dĺžka stopky h 70 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 231540 TX15 (2,5 Nm)
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231500 16
EAN/GTIN 4045197220462
Číslo výrobcu 231500 16

Popis

Prevedenie:

So stopkou Weldon.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.