Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak, HB7735, Typ: 16

Č. pol.: 231515 16
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,52 € / ks
  • Od 10 ks
    29,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 920 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Typ HB7735
Rezný materiál HM
Kód ISO SOGT 11T303
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231515 16
EAN/GTIN 4045197264183
Číslo výrobcu 231515 16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na NC rezanie závitov a zrážanie hrán. Vhodné aj na celné sústruženie v stoji na sústruhu. Vhodné na gravírovanie.

Poznámka:

a p = 4 mm, f = 0,03 mm.