TGFH 32-1.6 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302861
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302861
EAN/GTIN 7291075209716
Číslo výrobcu 2302861
Číslo L L23920 1936

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.3 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka