TGFH 26C-4-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302503
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302503
EAN/GTIN 7291075302172
Číslo výrobcu 2302503
Číslo L L23920 798

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 75 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka