TRIB 50-22SM 6Z-B Drážkovací frézy s trojbřitými přesně broušenými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301958
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMSLIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301958
EAN/GTIN 7291075223620
Číslo výrobcu 2301958
Číslo L L23980 224

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 39,7 mm, celková délka (OAL) 41,15 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 41.15 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka