TRIB 80-27SM 11Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesně broušenými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301953
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMSLIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301953
EAN/GTIN 7291075223606
Číslo výrobcu 2301953
Číslo L L23980 214

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 69,7 mm, celková délka (OAL) 49,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 69.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 49.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka