TRI 16RK-2.25-0.15 IC908 Tříbřitá břitová destička pro drážkování a frézování

Č. pol.: 6003518
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CHAMSLIT
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6003518
    EAN/GTIN 7291075218336
    Číslo výrobcu 6003518
    Číslo L L24060 261

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, průměr incircle (IC) 15,9 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.9 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka