DGTL 20BC-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2301932
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301932
EAN/GTIN 7291075089400
Číslo výrobcu 2301932
Číslo L L23920 412

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 34.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka