• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

DGTL 12.7B-3D24SH Kompaktní nástrojový držák pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a vícevřetenových soustruzích.

Č. pol.: 2301534
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301534
EAN/GTIN 7291075113716
Číslo výrobcu 2301534
Číslo L L23920 3005

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 0,7″
  • Celková délka (OAL): 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková výška (OAH): 0.7″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka