DGTL 12.7B-1.4D24SH Kompaktní upínač nástrojů pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a vícevřetenových soustruzích.

Č. pol.: 2301530
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301530
EAN/GTIN 7291075113679
Číslo výrobcu 2301530
Číslo L L23920 3351

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max (CWX): 0,055″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,055″
  • Celková výška (OAH): 0,65″
  • Celková délka (OAL): 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.039″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.055″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.055″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková výška (OAH): 0.65″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka