DGTR 2012-2 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2301320
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301320
EAN/GTIN 7291075044294
Číslo výrobcu 2301320
Číslo L L23920 1721

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky