SGSF 125-5-32K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300956
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300956
EAN/GTIN 7291075070002
Číslo výrobcu 2300956
Číslo L L24130 122

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, Průměr řezu (DC) 125 mm, Počet řezných těles (CICT) 8, Šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, Šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, Průměr náboje (DHUB) 55 mm, Tloušťka náboje (THUB) 4 mm, Efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.53 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 5
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka