GSFN 5.2-1.5 IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6002605
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002605
EAN/GTIN 7291075030433
Číslo výrobcu 6002605
Číslo L L24110 34

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 5,22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.22 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka