SGSF 200-5-1.500K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300962
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) SELF-GRIP
Typ výrobku Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300962
EAN/GTIN 7291075070064
Číslo výrobcu 2300962
Číslo L L24130 166

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,34″
  • Průměr řezu (DC): 7,87″
  • Počet řezných těles (CICT): 14
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,22″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,18″
  • Průměr nástavce (DHUB): 3,15″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,16″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.34″
  • Prumer rezu (DC): 7.87″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.22″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 5
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 14
  • Maximální otácky (RPMX): 400 Rev/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka