GSFN 4.8J IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6002478
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002478
EAN/GTIN 7291075030426
Číslo výrobcu 6002478
Číslo L L24110 31

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.78 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka