{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | |
Počet otočných rezných platničiek | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 26 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Šírka štrbiny ap | 12 mm | |
Označenie výrobcu | FDN D100-12-27-XN09 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227720 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075430905 | |
Číslo výrobcu | 3343106 |