{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | |
Počet otočných rezných platničiek | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 33 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 20 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
Šírka štrbiny ap | 16 mm | |
Označenie výrobcu | SDN D125-16-40-XN13 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227714 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075335583 | |
Číslo výrobcu | 3106755 |