Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby 100/10

Č. pol.: 227714 100/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HELISLOT
    ⌀ rezných hrán DC 100 mm
    efektívny počet rezných hrán Zeff 10
    Počet otočných rezných platničiek 10
    Prevedenie stopky s otvorom
    maximálna hĺbka zárezu ae max 23 mm
    Celková dĺžka Lcelk 18 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
    Šírka štrbiny ap 14 mm
    Označenie výrobcu SDN D100-14-32-XN13
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227714 100/10
    EAN/GTIN 7291075335569
    Číslo výrobcu 3106753

    Popis

    Prevedenie:

    Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka