Fréza ramenná 90° MEC17 25/2

Č. pol.: 227500 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
Dĺžka výčnelku L1 36 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 0,86 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 16,6 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227500 25/2
EAN/GTIN 4960664396177
Číslo výrobcu THN03251

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza ramenná 90° MEC17  25/2

Fréza ramenná 90° MEC17 25/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
256,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping Kruhové frézovanie ;Ramping ;Cirkulárna fréza
Celková dĺžka Lcelk 120 180 88
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408 AP.. 1335.. ZDHT 1505
Prevedenie stopky Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka
⌀ rezných hrán DC 25 25 25
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka