{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lges | 88 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 7,6 mm | |
Uhol valenia αmax. | 6,81 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 12,56 mm | |
Zodpovedajúca vložka | ZDHT 1505 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219878 4 (15IP) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 211755 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681883 | |
Číslo výrobcu | 211755 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza na hliník, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena L1 | 32 mm | 60 mm |
Celková dĺžka Lges | 88 mm | 180 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | 25 mm |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza |