Fréza ramenná 90° MEC17 50/4L

Č. pol.: 227500 50/4L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 150 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 93 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 98 mm
Uhol rampy αmax 0,34 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 41,6 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227500 50/4L
EAN/GTIN 4960664460977
Číslo výrobcu THN03265

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.