{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 ER-N2 | |
Typ | GG | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR1810 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,2 mm | |
Typ | PR1810 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227482 GG | |
EAN/GTIN | 4960664026418 |