{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 6 | |
Počet otočných rezných platničiek | 30 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 46 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227455 50/6 | |
EAN/GTIN | 4960664526406 | |
Číslo výrobcu | THN03963 |