Fréza ramenná 90° MECH11 40/4

Č. pol.: 227453 40/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T308
    efektívny počet rezných hrán Zeff 4
    Počet otočných rezných platničiek 24
    maximálna hĺbka rezu ap max 55 mm
    Dĺžka výčnelku L1 64 mm
    Celková dĺžka Lcelk 126 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    vhodná otočná rezná platnička BDMT 11T308
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227453 40/4
    EAN/GTIN 4960664526345
    Číslo výrobcu THN03910

    Popis

    Prevedenie:

    Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza ramenná 90° MECH11  40/4

    Fréza ramenná 90° MECH11 40/4

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    1 kus/y s okamžitým dodaním
    939,91 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    24 kus/y s okamžitým dodaním
    1 332,42 €
    Počet otočných rezných platničiek 24 24
    Celková dĺžka Lcelk 126 131
    Vnútorné chladenie áno áno
    ⌀ rezných hrán DC 40 40
    ⌀ stopky Ds h6 32 32
    maximálna hĺbka rezu ap max 55 47
    Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka