{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 ER-N3 | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,16 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227471 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609437 | |
Číslo výrobcu | TKB00370 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T308 ER-N3 ST1400
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
14,35 €
10,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 700 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 069 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 ER-N3 | APFT 160408 PDTR | APMX 16..08 TR |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | PR1225 | HB7720 | HB7515 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,16 | 0,14 | 0,14 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |