{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 37 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 46 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 104 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227453 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526314 | |
Číslo výrobcu | THN03900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza ramenná 90° MECH11 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
507,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
791,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 104 | 112 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |