{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,88 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227315 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672912 | |
Číslo výrobcu | THN03508 | |
Výrobca | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |