{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 68 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 26 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,27 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227305 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664406517 | |
Číslo výrobcu | THN63151 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC11T, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
227,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
209,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
326,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
144,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka Lcelk | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |