Rohová fréza 90° MEV 20/2L

Č. pol.: 226400 20/2L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 150 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 35 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
Uhol rampy αmax 0,8 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 14,25 mm
vhodná otočná rezná platnička TOMT060508
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226400 20/2L
EAN/GTIN 4960664914197
Číslo výrobcu THN08493

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka