Rohová fréza 90° MEV 25/3

Č. pol.: 226400 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 29 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
⌀ D3 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 45 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 0,6 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 19,25 mm
vhodná otočná rezná platnička TOMT060508
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226400 25/3
EAN/GTIN 4960664914067
Číslo výrobcu THN08480

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná fréza s novo vyvinutou trojuholníkovou votočnou reznou platničkou na frézovanie osadení a drážok a šikmé frézovanie s nižšími reznými silami a zvýšenou stabilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90° MEV  25/3

Rohová fréza 90° MEV 25/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
263,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno áno
Prevedenie stopky Valcová stopka Valcová stopka
⌀ rezných hrán DC 25 mm 25 mm
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm 48 mm
Uhol rampy αmax 0,6 Stupeň 0,88 Stupeň

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka