LOMU...08ER-GM 15

Č. pol.: 225240 15
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOMU150508-ER-GM
    Typ GG
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ PR1510
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,25 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 225240 15
    EAN/GTIN 4960664648818
    Číslo výrobcu TLA04356

    užívateľská tabuľka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT so 4 reznými hranami – vďaka obojstrannému prevedeniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 10° sa výrazne znižuje rezná sila.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae=0,3 x D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka