{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 70 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 89 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1106 | |
Upínací klin | 229720 | |
Skrutka pre upínací klin | 229721 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 223300 80/8 | |
EAN/GTIN | 4960664732722 | |
Číslo výrobcu | THN08100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Čelná fréza 70° MFK 80/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
711,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
593,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
815,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
572,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vnútorné chladenie | nie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |