PNMG 1106XNEN-GH GG

Č. pol.: 223314 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,95 € / ks
  • Od 10 ks
    22,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNMG 1106XNEN-GH
    Typ GG
    Typ PR1510
    Rezný materiál HM
    Stolová rezačka 2 mm
    Posuv fz na zub 0,3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 10
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 223314 GG
    EAN/GTIN 4960664732876
    Číslo výrobcu TLA05210

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    180
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
    GH - Stabilná rezná hrana.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 x D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka