{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 70 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 89 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1106 | |
Upínací klin | 229720 | |
Skrutka pre upínací klin | 229721 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 223300 80/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732739 | |
Číslo výrobcu | THN08102 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelná fréza 70° MFK 80/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
763,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
782,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 | 27 |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 89 | 88,2 |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
⌀ rezných hrán DC | 80 | 80 |
Uhol nastavenia k | 70 | 45 |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |