PNEU 1205 ANER-GL GG

Č. pol.: 222818 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,56 € / ks
  • Od 10 ks
    32,13 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNEU 1205 ANER-GL
    Typ GG
    Typ PR1510
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,06 − 0,25 mm
    Počet výmien/rezných hrán 10
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222818 GG
    EAN/GTIN 4960664671175

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    180
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka