{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,79 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222060 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712458 | |
Číslo výrobcu | THN07550 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
263,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
273,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
241,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,4 | 8,5 | 10,43 | 12,55 |