{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,92 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222060 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664712526 | |
Číslo výrobcu | THN07557 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
367,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
333,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
372,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |