{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 93 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,42 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 41,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221965 50/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929983 | |
Číslo výrobcu | TX781477 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 50/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
498,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
493,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Ramping ;Cirkulárna fréza | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Dĺžka rampy L pre αmax | 41,3 | 42,4 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |