LOGU 030310 ER-GM ST1400

Č. pol.: 221970 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 888 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOGU 030310 ER-GM
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 1 mm
    Typ PR1525
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
    Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,5 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 221970 ST1400
    EAN/GTIN 4960664741632
    Číslo výrobcu TLB04200

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    100
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 1 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka