Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 35/6

Č. pol.: 221960 35/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 28 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 63 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Uhol rampy αmax 0,65 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 26,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221960 35/6
EAN/GTIN 2050001929952
Číslo výrobcu TX781474

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka