Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 16/2

Č. pol.: 221960 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 9 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Celková dĺžka Lcelk 25 mm
Montážny závit M M8
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 2,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221960 16/2
EAN/GTIN 4960664741038
Číslo výrobcu THN07500

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 16/2

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 16/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
216,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
187,43 €
Celková dĺžka Lcelk 25 mm 25 mm 25 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303.. XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
⌀ rezných hrán DC 16 mm 16 mm 16 mm
Stratégia obrábania HPC HPC HPC
⌀ D3 9 mm 8 mm 10 mm
Dĺžka rampy L pre αmax 7,3 mm 6,13 mm 8,4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka