Pre túto položku je dostupný iný variant:

LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Typ: INOX

Č. pol.: 221972 INOX
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOGU 030310 ER-GM
Typ INOX
Uhlový Polomer 1 mm
Typ PR1535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,9 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221972 INOX
EAN/GTIN 4960664741649
Číslo výrobcu TLC04200

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 1 mm.