{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 117 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,05 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221955 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741380 | |
Číslo výrobcu | THN07625 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
315,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 60 | 60 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Uhol rampy αmax | 1,05 | 1,15 |