{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 101 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,52 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221955 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741366 | |
Číslo výrobcu | THN07623 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
242,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
261,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
242,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Uhol nastavenia k | 15 | 15 | 20 |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 12 | 14 |